PARKER

PARKER Abstreifer A1 8002 NBR 80x88x7

  • ERIKS:14888487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.20

-

10+

CHF 16.20

19.80%

25+

CHF 13.50

33.17%

50+

CHF 11.60

42.57%

100+

CHF 8.65

57.18%

250+

CHF 5.95

70.54%

500+

CHF 5.30

73.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
80 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
d
80 mm
D
88 mm
H
7 mm