CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.08inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.50 | - |
10+ | CHF 15.60 | 20.00% |
25+ | CHF 13.10 | 32.82% |
50+ | CHF 11.20 | 42.56% |
100+ | CHF 8.35 | 57.18% |
250+ | CHF 5.75 | 70.51% |
500+ | CHF 5.15 | 73.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 75 mm |
D | 83 mm |
H | 7 mm |