PARKER

PARKER Abstreifer A1 6020 NBR 63x71x7

  • ERIKS:14888485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.00

-

10+

CHF 14.50

19.44%

25+

CHF 12.10

32.78%

50+

CHF 10.30

42.78%

100+

CHF 7.70

57.22%

250+

CHF 5.30

70.56%

500+

CHF 4.75

73.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
63 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
d
63 mm
D
71 mm
H
7 mm