CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.38inkl. MwSt
74 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.00 | - |
10+ | CHF 13.70 | 19.41% |
25+ | CHF 11.40 | 32.94% |
50+ | CHF 9.70 | 42.94% |
100+ | CHF 7.30 | 57.06% |
250+ | CHF 5.75 | 66.18% |
500+ | CHF 4.50 | 73.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 60 mm |
D | 68 mm |
H | 7 mm |