CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.59inkl. MwSt
676 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.90 | - |
10+ | CHF 8.60 | 58.85% |
25+ | CHF 8.30 | 60.29% |
50+ | CHF 7.90 | 62.20% |
100+ | CHF 4.95 | 76.32% |
250+ | CHF 3.80 | 81.82% |
500+ | CHF 2.30 | 89.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 55 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 55 mm |
D | 63 mm |
H | 7 mm |