PARKER

PARKER Abstreifer A1 4040 NBR 46x54x7

  • ERIKS:14888482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

171 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.90

-

10+

CHF 17.90

10.05%

25+

CHF 16.90

15.08%

50+

CHF 16.00

19.60%

100+

CHF 14.90

25.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
46 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
d
46 mm
D
54 mm
H
7 mm