CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.19inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.30 | - |
10+ | CHF 20.00 | 14.16% |
25+ | CHF 17.50 | 24.89% |
50+ | CHF 14.00 | 39.91% |
100+ | CHF 11.70 | 49.79% |
250+ | CHF 10.80 | 53.65% |
500+ | CHF 10.00 | 57.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 38 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 38 mm |
D | 46 mm |
H | 7 mm |