CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.10 | - |
10+ | CHF 10.40 | 20.61% |
25+ | CHF 8.75 | 33.21% |
50+ | CHF 7.50 | 42.75% |
100+ | CHF 6.60 | 49.62% |
250+ | CHF 4.95 | 62.21% |
500+ | CHF 3.80 | 70.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 36 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 36 mm |
D | 44 mm |
H | 7 mm |