CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.97inkl. MwSt
179 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.00 | - |
10+ | CHF 9.60 | 20.00% |
25+ | CHF 8.05 | 32.92% |
50+ | CHF 6.90 | 42.50% |
100+ | CHF 6.05 | 49.58% |
250+ | CHF 4.55 | 62.08% |
500+ | CHF 3.50 | 70.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 24 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 24 mm |
D | 32 mm |
H | 7 mm |