CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.73inkl. MwSt
586 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.40 | - |
10+ | CHF 7.90 | 51.83% |
25+ | CHF 4.95 | 69.82% |
50+ | CHF 4.50 | 72.56% |
100+ | CHF 3.80 | 76.83% |
250+ | CHF 3.05 | 81.40% |
500+ | CHF 1.85 | 88.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 18 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 18 mm |
D | 26 mm |
H | 7 mm |