PARKER

PARKER Abstreifer A1 1020 NBR 15x23x7

  • ERIKS:14888475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

10+

CHF 8.95

20.09%

25+

CHF 7.50

33.04%

50+

CHF 6.45

42.41%

100+

CHF 5.65

49.55%

250+

CHF 4.25

62.05%

500+

CHF 3.30

70.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
15 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
d
15 mm
D
23 mm
H
7 mm