CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.10 | - |
10+ | CHF 8.85 | 20.27% |
25+ | CHF 7.40 | 33.33% |
50+ | CHF 6.35 | 42.79% |
100+ | CHF 5.65 | 49.10% |
250+ | CHF 4.25 | 61.71% |
500+ | CHF 3.30 | 70.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 14 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 14 mm |
D | 22 mm |
H | 7 mm |