PARKER

PARKER Abstreifer A1 1010 NBR 12x20x7

  • ERIKS:14888473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

94 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.50

-

10+

CHF 8.50

19.05%

25+

CHF 7.10

32.38%

50+

CHF 6.05

42.38%

100+

CHF 4.50

57.14%

250+

CHF 3.60

65.71%

500+

CHF 2.85

72.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
12 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
d
12 mm
D
20 mm
H
7 mm