PARKER

PARKER Abstreifer A1 1009 NBR 12x18x5

  • ERIKS:14888472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

1865 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

10+

CHF 8.55

20.09%

25+

CHF 7.20

32.71%

50+

CHF 6.15

42.52%

100+

CHF 5.45

49.07%

250+

CHF 4.75

55.61%

500+

CHF 4.35

59.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
12 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
NBR
d
12 mm
D
18 mm
H
5 mm