PARKER

PARKER Abstreifer A1 1005 NBR 10x18x7

  • ERIKS:14888471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Grössere Mengen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

182 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.40

-

10+

CHF 7.40

51.95%

25+

CHF 4.60

70.13%

50+

CHF 4.30

72.08%

100+

CHF 3.60

76.62%

250+

CHF 2.85

81.49%

500+

CHF 1.75

88.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
A1
Stangendurchmesser
10 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
d
10 mm
D
18 mm
H
7 mm