CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.40 | - |
10+ | CHF 8.45 | 18.75% |
25+ | CHF 7.00 | 32.69% |
50+ | CHF 6.05 | 41.83% |
100+ | CHF 5.30 | 49.04% |
250+ | CHF 4.55 | 56.25% |
500+ | CHF 3.10 | 70.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PARKER |
Serie | A1 |
Stangendurchmesser | 10 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
H | 5 mm |