Eriks
PARAT

PARAT Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm CP7

  • ERIKS:12526826
  • Hersteller:489.610.171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugkoffer mit Rollen CLASSIC, 54 l, CP-7 Werkzeughalter

Ausführung: Aus robustem, temperaturbeständigem, kratzfestem und bruchsicherem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem, pulverbeschichtetem 4-fach-Teleskop-Auszug und extrabreiten, gummierten Rollen. Sehr standfest durch breiten Radstand. Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.



Ausgestattet mit:
1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 11 mm, auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
2 Halteschlaufen für Werkzeuge auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
2 CP-7-Werkzeughaltern, Ø 15 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
2 Halteschlaufen für Werkzeuge auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
2 CP-7-Werkzeughaltern, Ø 26 mm, auf der Abdeckplatte
1 unterteilbaren Fach, 540 x 88 (63) x 223 mm, in der Bodenschale
1 festen Fach, 540 x 63 x 137 mm, in der Bodenschale
2 Halteschlaufen für Wasserwaagen
1 Dokumentenfach im Deckel

Zur Liste hinzufügen

CHF 746.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 806.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARAT
Breite
220 mm
Höhe
425 mm
Tiefe
575 mm
Gewicht
9.62 kg