PARAT

PARAT Werkzeugtasche Top-Line 460x210x340mm Leder

  • ERIKS:23195090
  • Hersteller:18.000.581
Image 1
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Timber

Ausführung: Aus extradickem, geprägtem Rindsleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstärkten Taschenkörpern sowie ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Rasterschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 15 mm, auf der teilaufklappbaren Vorderwand 1 Stechbeitelhalter, 8-teilig, für 6–35 mm und 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 15 mm, auf der Mittelwand 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 26 mm, auf der teilaufklappbaren Rückwand 1 Vortasche 1 Kunststofffach mit Abdeckung im Boden

Zur Liste hinzufügen

CHF 408.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.75inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARAT
Breite
210 mm
Höhe
340 mm
Tiefe
460 mm
Gewicht
5.4 kg