PARAT

PARAT Werkzeugtasche Top-Line 460x210x340mm Leder

  • ERIKS:12056994
  • Hersteller:17.000.581
Image 1
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize CP-7

Ausführung: Klappe aus extradickem, geprägtem Rindsleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstäkten Taschenkörpern sowie ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch. Mit 2 Ringkappen. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Rasterschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 26 mm, auf der teilaufklappbaren Vorderwand 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 11 mm, auf der Mittelwand 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 15 mm, auf der Mittelwand 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 15 mm, auf der teilaufklappbaren Rückwand

Zur Liste hinzufügen

CHF 336.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.70inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARAT
Breite
210 mm
Höhe
340 mm
Tiefe
460 mm
Gewicht
4.5 kg