PARAT

PARAT Werkzeugtasche Top-Line 420x185x315mm Leder

  • ERIKS:23195089
  • Hersteller:16.000.571
Image 1
Werkzeugtasche TOP-LINE Plus CP-7

Ausführung: Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, Klappe aus kräftigem, geprägtem Rindsleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstärkten Taschenkörpern sowie ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Rasterschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 8 Einsteckfächern auf der teilaufklappbaren Vorder- und Rückwand 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 11 mm, auf der Mittelwand 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 26 mm, auf der Mittelwand

Zur Liste hinzufügen

CHF 248.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.90inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARAT
Breite
185 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
420 mm
Gewicht
3.1 kg