Ausführung:Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt, Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, Klappe aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstärkten Taschenkörpern sowie ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Rasterschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 4 Separationen auf der aufklappbaren Vorderwand 1 Tasche für Kleinteile auf der aufklappbaren Vorderwand 1 Klemmfach auf der aufklappbaren Vorderwand 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 11 mm und Ø 15 mm, auf der Mittelwand 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 26 mm, auf der Rückwand
CHF 304.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 328.79inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150