Ausführung: Klappe aus extradickem, geprägtem Rindsleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstärkten Taschenkörpern, 2 Ringkappen und abnehmbarem, verstellbarem Trageriemen aus Polyester, schwarz, mit 2 Karabinerhaken und Schulterschutz. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch Magnetverschluss PARALOCK® für einfache Einhandbedienung. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 17 Einsteckfächern auf der Vorder-, Mittel- und Rückwand 1 durchsichtigen Klemmfach im Deckel
CHF 163.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.96inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150