Eriks
PARAT

PARAT Werkzeugtasche NewClassic390x170x230mm Leder

  • ERIKS:23195086
  • Hersteller:2.228.000.401
Image 1
Universaltasche NEW CLASSIC Individual, 390 x 170 x 230 mm

Ausführung: Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, Klappe aus geprägtem Rindsleder, mit ergonomisch geformtem Tragegriff. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Steckschlösser. Lieferung ohne Inhalt.



Mit robusten Wänden aus Rindleder.

Zur Liste hinzufügen

CHF 89.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARAT
Breite
170 mm
Höhe
230 mm
Tiefe
390 mm
Gewicht
1.4 kg