Eriks
PARAT

PARAT Werkzeugtasche NewClassic360x110x170mm Leder

  • ERIKS:23195085
  • Hersteller:2.220.000.401
Image 1
Universaltasche NEW CLASSIC Individual, 360 x 110 x 170 mm

Ausführung: Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, Klappe aus geprägtem Rindsleder, mit ergonomisch geformtem Tragegriff. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Steckschlösser. Lieferung ohne Inhalt.



Mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien.

Zur Liste hinzufügen

46,85 €/ Stückexkl. MwSt

50,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARAT
Breite
110 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
0.6 kg