Eriks
PARAT

PARAT Werkzeugmappe 480x20x225mm

  • ERIKS:12056978
  • Hersteller:5.650.030.061
Image 1
Werkzeugmappe BASIC mit umlaufendem Reißverschluss

Ausführung: Klein und handlich aus hochwertigem Kunstleder, schwarz, Mappe aufklappbar, mit umlaufendem Reißverschluss. 25 Gummibandschlaufen zur Aufnahme von Werkzeugen. Lieferung ohne Inhalt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARAT
Breite
45 mm
Höhe
225 mm
Tiefe
255 mm
Gewicht
0.42 kg