PARAT

PARAT Werkzeugkoffer Classic 460x190x310mm

  • ERIKS:12057008
  • Hersteller:484.000.171
Image 1
Werkzeugkoffer CLASSIC Allround

Ausführung: Aus robustem, temperaturbeständigem, kratzfestem und bruchsicherem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 13 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel 15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Dokumentenfach im Deckel

Zur Liste hinzufügen

CHF 327.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.14inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARAT
Breite
120 mm
Höhe
310 mm
Tiefe
460 mm
Gewicht
4.1 kg