Ausführung: Klappe aus extradickem, geprägtem Rindsleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aufklappbarer Vorderwand, aluwinkelverstärkten Taschenkörpern sowie ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Rasterschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 5 Schubladeneinsätzen 1 90-mm-Zwischenfach hinter den Schubladen 1 Trageeinsatz 1 Unterteilung für Kleinteile 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 15 mm, auf der Rückwand
CHF 343.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.22inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150