CHF 5.96/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.44inkl. MwSt
649 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.96 | - |
100+ | CHF 5.05 | 15.40% |
300+ | CHF 4.75 | 20.38% |
500+ | CHF 4.15 | 30.33% |
1000+ | CHF 4.03 | 32.43% |
2000+ | CHF 3.91 | 34.45% |
4000+ | CHF 3.79 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 12 |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 25 bar |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 60 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 29.4 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |