Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohre aus PA 12 in geraden Längen à 5 m 15x17mm

  • ERIKS:14882974
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.57/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.26inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.57

-

100+

CHF 7.25

15.40%

300+

CHF 6.82

20.37%

500+

CHF 5.97

30.31%

1000+

CHF 5.79

32.41%

2000+

CHF 5.62

34.43%

4000+

CHF 5.45

36.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 12
Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
17 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
150 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Hart
Härte
74 Shore D
Gewicht pro Meter
57 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.15 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.15 / +0.05 mm