CHF 6.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.50 | - |
100+ | CHF 5.50 | 15.38% |
300+ | CHF 5.18 | 20.36% |
500+ | CHF 4.53 | 30.34% |
1000+ | CHF 4.39 | 32.42% |
2000+ | CHF 4.26 | 34.45% |
4000+ | CHF 4.14 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 12 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 12 bar |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 100 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 43 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.15 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.15 / +0.05 mm |