Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohre aus PA 12 in geraden Längen à 5 m 10x12mm

  • ERIKS:14882972
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.82/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.37inkl. MwSt

113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.82

-

100+

CHF 5.77

15.39%

300+

CHF 5.43

20.37%

500+

CHF 4.75

30.31%

1000+

CHF 4.61

32.40%

2000+

CHF 4.47

34.44%

4000+

CHF 4.34

36.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 12
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
85 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Hart
Härte
74 Shore D
Gewicht pro Meter
42.5 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.10 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.10 / +0.05 mm