CHF 11.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
455 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.20 | - |
100+ | CHF 9.48 | 15.38% |
300+ | CHF 8.92 | 20.37% |
500+ | CHF 7.81 | 30.32% |
1000+ | CHF 7.57 | 32.42% |
2000+ | CHF 7.34 | 34.44% |
4000+ | CHF 7.12 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 9.5 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 12.7 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 29 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 60 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 60 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |