CHF 4.93/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.33inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.93 | - |
100+ | CHF 4.17 | 15.35% |
300+ | CHF 3.93 | 20.35% |
500+ | CHF 3.44 | 30.30% |
1000+ | CHF 3.33 | 32.40% |
2000+ | CHF 3.23 | 34.41% |
4000+ | CHF 3.14 | 36.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 7.3 mm |
Wandstärke | 1.1 mm |
Außendurchmesser | 9.5 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 55 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 30 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |