CHF 6.68/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.22inkl. MwSt
400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.68 | - |
100+ | CHF 5.65 | 15.33% |
300+ | CHF 5.32 | 20.31% |
500+ | CHF 4.65 | 30.28% |
1000+ | CHF 4.51 | 32.37% |
2000+ | CHF 4.38 | 34.40% |
4000+ | CHF 4.25 | 36.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 7.1 mm |
Wandstärke | 1.2 mm |
Außendurchmesser | 9.5 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 23 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 50 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 34 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |