CHF 2.36/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.55inkl. MwSt
1034 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.36 | - |
100+ | CHF 1.99 | 15.39% |
300+ | CHF 1.88 | 20.34% |
500+ | CHF 1.64 | 30.27% |
1000+ | CHF 1.59 | 32.37% |
2000+ | CHF 1.55 | 34.41% |
4000+ | CHF 1.50 | 36.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 4.7 mm |
Wandstärke | 0.8 mm |
Außendurchmesser | 6.3 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 23 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 40 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 15 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |