CHF 1.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.73inkl. MwSt
295 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.60 | - |
100+ | CHF 1.35 | 15.31% |
300+ | CHF 1.27 | 20.31% |
500+ | CHF 1.11 | 30.30% |
1000+ | CHF 1.08 | 32.39% |
2000+ | CHF 1.05 | 34.43% |
4000+ | CHF 1.02 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Wandstärke | 0.75 mm |
Außendurchmesser | 4.7 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 23 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 25 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 10 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |