Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohr aus PA 11/12 hart 7.1x9.5mm 35bar

  • ERIKS:14882958
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.34/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.77inkl. MwSt

303 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.34

-

100+

CHF 4.52

15.38%

300+

CHF 4.25

20.37%

500+

CHF 3.72

30.33%

1000+

CHF 3.61

32.42%

2000+

CHF 3.50

34.44%

4000+

CHF 3.40

36.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 11/12
Innendurchmesser
7.1 mm
Wandstärke
1.2 mm
Außendurchmesser
9.5 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
35 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
50 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Hart
Härte
74 Shore D
Gewicht pro Meter
34 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.10 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.10 / +0.05 mm