CHF 4.01/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.33inkl. MwSt
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.01 | - |
100+ | CHF 3.39 | 15.37% |
300+ | CHF 3.19 | 20.38% |
500+ | CHF 2.79 | 30.31% |
1000+ | CHF 2.71 | 32.41% |
2000+ | CHF 2.63 | 34.44% |
4000+ | CHF 2.55 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 5.7 mm |
Wandstärke | 1.1 mm |
Außendurchmesser | 7.9 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 35 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 40 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 25 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |