CHF 1.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.11inkl. MwSt
145.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.95 | - |
100+ | CHF 1.65 | 15.39% |
300+ | CHF 1.55 | 20.40% |
500+ | CHF 1.36 | 30.29% |
1000+ | CHF 1.32 | 32.37% |
2000+ | CHF 1.28 | 34.40% |
4000+ | CHF 1.24 | 36.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 2.8 mm |
Wandstärke | 0.95 mm |
Außendurchmesser | 4.7 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 56 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 25 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 12 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |