CHF 0.96/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.04inkl. MwSt
408 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.96 | - |
100+ | CHF 0.81 | 15.31% |
300+ | CHF 0.76 | 20.32% |
500+ | CHF 0.67 | 30.36% |
1000+ | CHF 0.65 | 32.50% |
2000+ | CHF 0.63 | 34.54% |
4000+ | CHF 0.61 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 2.4 mm |
Wandstärke | 0.4 mm |
Außendurchmesser | 3.2 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 36 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 20 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 3.6 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |