CHF 3.33/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.60inkl. MwSt
916 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.33 | - |
100+ | CHF 2.32 | 30.32% |
300+ | CHF 1.66 | 50.21% |
500+ | CHF 1.49 | 55.19% |
1000+ | CHF 1.45 | 56.54% |
2000+ | CHF 1.40 | 57.85% |
4000+ | CHF 1.36 | 59.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 40 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 23 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |