Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohr aus PA 11/12 8/6.4x0.8 mm weich

  • ERIKS:14882923
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.11/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.11

-

100+

CHF 2.63

15.40%

300+

CHF 2.47

20.40%

500+

CHF 2.16

30.36%

1000+

CHF 2.10

32.44%

2000+

CHF 2.04

34.47%

4000+

CHF 1.98

36.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 11/12
Innendurchmesser
6.4 mm
Wandstärke
0.8 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
50 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Softone
Härte
60 Shore D
Gewicht pro Meter
18.7 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.10 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.10 / +0.05 mm