CHF 8.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.67inkl. MwSt
438 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.02 | - |
100+ | CHF 6.78 | 15.39% |
300+ | CHF 6.38 | 20.36% |
500+ | CHF 5.59 | 30.32% |
1000+ | CHF 5.42 | 32.41% |
2000+ | CHF 5.26 | 34.43% |
4000+ | CHF 5.10 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 5 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 52 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 40 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 32 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |