Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohr aus PA 11/12 6/4X1 mm weich

  • ERIKS:14882935
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.61/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.61

-

100+

CHF 2.21

15.34%

300+

CHF 1.59

39.04%

500+

CHF 1.34

48.78%

1000+

CHF 1.30

50.34%

2000+

CHF 1.26

51.83%

4000+

CHF 1.22

53.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 11/12
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
27 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
30 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Softone
Härte
60 Shore D
Gewicht pro Meter
16.4 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.10 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.10 / +0.05 mm