CHF 2.71/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.93inkl. MwSt
320 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.71 | - |
100+ | CHF 2.29 | 15.38% |
300+ | CHF 2.16 | 20.40% |
500+ | CHF 1.89 | 30.33% |
1000+ | CHF 1.83 | 32.42% |
2000+ | CHF 1.78 | 34.45% |
4000+ | CHF 1.72 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 45 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 30 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 16.4 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |