CHF 1.76/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.90inkl. MwSt
216.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.76 | - |
100+ | CHF 1.49 | 15.35% |
300+ | CHF 1.40 | 20.39% |
500+ | CHF 1.23 | 30.34% |
1000+ | CHF 1.19 | 32.44% |
2000+ | CHF 1.15 | 34.46% |
4000+ | CHF 1.12 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 4.8 mm |
Wandstärke | 0.6 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 40 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 10.7 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |