CHF 2.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.18inkl. MwSt
481 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.02 | - |
100+ | CHF 1.71 | 15.41% |
300+ | CHF 1.61 | 20.42% |
500+ | CHF 1.41 | 30.30% |
1000+ | CHF 1.36 | 32.38% |
2000+ | CHF 1.32 | 34.42% |
4000+ | CHF 1.28 | 36.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 3 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 34 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 25 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 13.5 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |