Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohr aus PA 11/12 4/3x0.5 mm hart

  • ERIKS:14882952
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.02inkl. MwSt

470 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.94

-

100+

CHF 0.80

15.34%

300+

CHF 0.75

20.39%

500+

CHF 0.65

30.30%

1000+

CHF 0.64

32.32%

2000+

CHF 0.62

34.35%

4000+

CHF 0.60

36.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 11/12
Innendurchmesser
3 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
32 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
20 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Hart
Härte
74 Shore D
Gewicht pro Meter
5.7 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.10 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.10 / +0.05 mm