CHF 0.79/ Meterexkl. MwSt
CHF 0.85inkl. MwSt
260 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.79 | - |
100+ | CHF 0.67 | 15.45% |
300+ | CHF 0.63 | 20.47% |
500+ | CHF 0.55 | 30.39% |
1000+ | CHF 0.53 | 32.42% |
2000+ | CHF 0.52 | 34.46% |
4000+ | CHF 0.50 | 36.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Wandstärke | 0.4 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 30 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 4.6 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |