CHF 1.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.41inkl. MwSt
526 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.30 | - |
100+ | CHF 1.10 | 15.43% |
300+ | CHF 1.04 | 20.46% |
500+ | CHF 0.91 | 30.33% |
1000+ | CHF 0.88 | 32.40% |
2000+ | CHF 0.85 | 34.43% |
4000+ | CHF 0.83 | 36.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Wandstärke | 0.75 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 52 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 20 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 7.9 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |